Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentr.-Bohr.o.Fl.DIN333 LH R HSS 0,8mm Gühring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4031093182423
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     4031093182423
EAN/GTIN:
     4031093182423
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
4031093182423 Zentrierbohrer, blank
- HSS
- DIN 333-R, mit Radius (geringere Bruchgefahr)
- Profilgeschliffen
- Senkwinkel 60°
- Linksschneidend
- Standard-Zentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332
* Einseitig schneidend.
Weitere Suchbegriffe: din 333, 4031093182423, GÜHRING, blank, DIN, Zentrierbohrer, HSS, LH, 28597760, 1653374, 28597757, 28597516, Bohrer, 28597515, Monozerspanung, 1 Zentr.-Bohr.o.Fl.DIN333 LH R HSS 0, 8mm Gühring, DIN 333-R, mit Radius (geringere Bruchgefahr), Profilgeschliffen, Senkwinkel 60°, Linksschneidend, Standard-Zentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, * Einseitig schneidend, Form
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
1
1
€ 6,99*
ab € 5,22*
€ 7,52*
25 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 18,17*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.