Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4031093579353 Herst.-Nr.: 4031093579353 EAN/GTIN: 4031093579353 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4031093579353 VHM-Schaftfräser, Fire-beschichtet - Ausführung lang - VHM UF - DIN 6527 - Typ N - Spanwinkel 9° - Spiralwinkel 30° - Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie zur universellen Bearbeitung - Für Frästiefen bis max. 1,5 x D, ca. 50 % höherer Vorschub gegenüber einem 2-Schneider - Schneidenanzahl 3 - Schaft DIN 6535-HB - Trockenbearbeitung möglich - Mit Zentrumsschnitt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, vhm-bohrnutenfräser d 2mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, 4031093579353, GÜHRING, Passungsfräser, 2468, VHM-UF-Schaftfräser, Fire, lang, 28597975, 1653387, 28597918, VHM Schaftfräser, 28597908, Fräser, 28597515, Monozerspanung, 1 Schaftfräser DIN6527 VHM FIRE Z3 2, 0mm GÜHRING, Fire-beschichtet, Ausführung lang, VHM UF, DIN 6527, Typ N, Spanwinkel 9°, Spiralwinkel 30°, Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie zur universellen Bearbeitung, Für Frästiefen bis max. 1, 5 x D, ca. 50 % höherer Vorschub gegenüber einem 2-Schneider, Schneidenanzahl 3, Schaft DIN 6535-HB, Trockenbearbeitung möglich, Mit Zentrumsschnitt, VHM |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,95* | ab € 10,51* | € 15,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 14,78* | € 21,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 20,77* | € 29,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 23,78* | € 32,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|