Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4031093579681 Herst.-Nr.: 4031093579681 EAN/GTIN: 4031093579681 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4031093579681 VHM-Schaftfräser, Fire-beschichtet - Ausführung lang - VHM UF - DIN 6527 - Typ N - Spanwinkel 4° - Spiralwinkel 35/38° - Ruhiger Lauf und sehr gute Oberfläche am Werkstück durch die ungleiche Drallsteigung - Einsetzbar zum Umfangsfräsen und zur universellen Bearbeitung - Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen - Schneidenanzahl 4 - Schaft DIN 6535-HB - Mit Zentrumsschnitt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, vhm schaftfräser typ n z4, fräser mit schaft, fräser mit schaft vhm, 4031093579681, GÜHRING, Fire/2462, ungleiche, Fire, lang, 35º/38º, 28597975, 1653387, 28597918, VHM Schaftfräser, 28597908, Fräser, 28597515, Monozerspanung, 1 Ratiofräser lang DIN6527 VHM FIRE Z4 Schaft HB 20mm GÜHRING, Fire-beschichtet, Ausführung lang, VHM UF, DIN 6527, Typ N, Spanwinkel 4°, Spiralwinkel 35/38°, Ruhiger Lauf und sehr gute Oberfläche am Werkstück durch die ungleiche Drallsteigung, Einsetzbar zum Umfangsfräsen und zur universellen Bearbeitung, Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen, Schneidenanzahl 4, Schaft DIN 6535-HB, Mit Zentrumsschnitt, 35° |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 97,45* | € 120,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 136,92* | € 167,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 190,85* | € 230,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 199,36* | € 242,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|