| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4031093635455 Herst.-Nr.: 4031093635455 EAN/GTIN: 4031093635455 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4031093635455 VHM-Schaftfräser, Fire-beschichtet - Ausführung lang - VHM UF - DIN 6527 - Typ N - Spanwinkel 9° - Spiralwinkel 30° - Zum Umfangsfräsen, Besäumen und Schlichtfräsen sowie zur universellen Bearbeitung - Frästiefe max. 2 x d - Schneidenanzahl 4 - Schaft DIN 6535-HB - Trockenbearbeitung möglich - Mit Zentrumsschnitt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, vhm schaftfräser typ n z4, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, 4031093635455, GÜHRING, Fräser, 2470, Fire, lang, Typ N, 28597975, 1653387, 28597918, VHM Schaftfräser, 28597908, 28597515, Monozerspanung, 1 Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Z4 7, 0mm GÜHRING, Fire-beschichtet, Ausführung lang, VHM UF, DIN 6527, Spanwinkel 9°, Spiralwinkel 30°, Zum Umfangsfräsen, Besäumen und Schlichtfräsen sowie zur universellen Bearbeitung, Frästiefe max. 2 x d, Schneidenanzahl 4, Schaft DIN 6535-HB, Trockenbearbeitung möglich, Mit Zentrumsschnitt, vier |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 21,11* | € 29,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 29,45* | € 40,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 33,16* | € 44,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|