Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser SL kurz WN VHM FIRE 18mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4031093660648
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     4031093660648
EAN/GTIN:
     4031093660648
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
4031093660648 VHM-Minifräser, Fire-beschichtet
- Ausführung kurz
- Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall
- Werksnorm
- Typ N
- Spiralwinkel 30°
- 3 Schneiden
- Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung
- Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher
- Schaft DIN 6535-HB
- Trockenbearbeitung möglich
- Mit Zentrumschnitt
Hinweis: Nutzung bis zur Verschleißgrenze ist günstiger als Nachschleifen.
Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, gühring schaftfräser vhm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, 4031093660648, GÜHRING, kurz, 2472, VHM-Minifräser, 30°, Fire-beschichtet, 28597975, 1653387, 28597918, VHM Schaftfräser, 28597908, Fräser, 28597515, Monozerspanung, 1 Bohrnutenfräser SL kurz WN VHM FIRE 18mm GÜHRING, Ausführung kurz, Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, Werksnorm, Typ N, Spiralwinkel 30°, 3 Schneiden, Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung, Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher, Schaft DIN 6535-HB, Trockenbearbeitung möglich, Mit Zentrumschnitt, Hinweis: Nutzung bis zur Verschleißgrenze ist günstiger als Nachschleifen, extra-kurz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 9,95*
ab € 51,62*
€ 68,43*
Lager 6QTZH
1
€ 6,99*
ab € 72,03*
€ 92,04*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.