| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4031093673730 Herst.-Nr.: 4031093673730 EAN/GTIN: 4031093673730 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4031093673730 Schaftfräser, Fire-beschichtet - Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall - Werksnorm - Typ N - Spiralwinkel 30° - 3 Schneiden - Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet - Trockenbearbeitung möglich - Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen - Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher - Für Frästiefen bis zu 3 x D - Einsetzbar zum Fräsen von Nuten sowie für die universelle Bearbeitung - Optimal im Formenbau verwendbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, langlochfräser gühring 4mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, 4031093673730, GÜHRING, Viertelformfräser, FORMAT, HA, Fire-beschichtet, 28597975, 1653387, 28597918, VHM Schaftfräser, 28597908, Fräser, 28597515, Monozerspanung, 1 Schaftfräser extralang WN VHM FIRE Schaft HA 4mm GÜHRING, Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, Werksnorm, Typ N, Spiralwinkel 30°, 3 Schneiden, Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet, Trockenbearbeitung möglich, Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen, Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher, Für Frästiefen bis zu 3 x D, Einsetzbar zum Fräsen von Nuten sowie für die universelle Bearbeitung, Optimal im Formenbau verwendbar, extra-lang, Fräswerkzeug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 33,50* | € 44,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 34,42* | € 46,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 63,03* | € 81,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|