| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4031093674591 Herst.-Nr.: 4031093674591 EAN/GTIN: 4031093674591 |
| |
|
| | |
| 4031093674591 VHM-Schaftfräser, Signum - Ausführung: lang - VHM - Typ H - 6-8 Schneiden - Mit Zentrumschnitt - Durch die extrem hohe Drallsteigung sowie den verstärkten Kern entstehen ein besonders ruhiger Lauf - DIN 6527 - DIN 6535-HA - Spiralwinkel 55° rechts - Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten - Für die HSC-Bearbeitung bis 56 HRC geeignet |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, vhm bohrnutenfräser typ h, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, 4031093674591, GÜHRING, Viertelformfräser, sechsschneidig, Typ H, Signum, lang, 28597975, 1653387, 28597918, VHM Schaftfräser, 28597908, Fräser, 28597515, Monozerspanung, 1 Mehrzahnfräser lang DIN6527 VHM Signum Z6-8 Schaft HA 6mm GÜHRING, Ausführung: lang, VHM, 6-8 Schneiden, Mit Zentrumschnitt, Durch die extrem hohe Drallsteigung sowie den verstärkten Kern entstehen ein besonders ruhiger Lauf, DIN 6527, DIN 6535-HA, Spiralwinkel 55° rechts, Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten, Für die HSC-Bearbeitung bis 56 HRC geeignet, Schruppfräser, Universalfräser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 34,53* | € 46,49* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 42,98* | € 57,99* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,42* | € 76,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|