| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4031093675277 Herst.-Nr.: 4031093675277 EAN/GTIN: 4031093675277 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4031093675277 VHM-Radiusfräser, Signum - Ausführung lang - VHM - Werksnorm - Typ H - 2 Schneiden - Mit Zentrumschnitt - Halsfreischliff ermöglicht eine optimale Reichweite des Werkzeuges - Standzeit erhöht sich bei MMS oder Luftkühlung - Kann wahlweise mit geschwenkter oder gerader Spindel eingesetzt werden - Für HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet - Zum Bohren geeignet - Einsetzbar zum Kopierfräsen Hinweis: Kopierfräsen, Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,05 x d1 und ae = 0,1 x d1. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kugelfräser, Kugelfräser (Werkzeug), Kugelkopffräser, Kugelschaftfräser, Radius-Hartfräser, Radius-Kopierschruppfräser, Radius-Schruppfräser, Radiusfräser, Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, vhm bohrnutenfräser typ h, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, 4031093675277, GÜHRING, die, lang, 30°, Signum, 28597975, 1653387, 28597918, VHM Schaftfräser, 28597908, Fräser, 28597515, Monozerspanung, 1 Radiusfräser WN VHM Signum Schaft HA Z2 3mm GÜHRING, Ausführung lang, VHM, Werksnorm, Typ H, 2 Schneiden, Mit Zentrumschnitt, Halsfreischliff ermöglicht eine optimale Reichweite des Werkzeuges, Standzeit erhöht sich bei MMS oder Luftkühlung, Kann wahlweise mit geschwenkter oder gerader Spindel eingesetzt werden, Für HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet, Zum Bohren geeignet, Einsetzbar zum Kopierfräsen, Hinweis: Kopierfräsen, Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0, 05 x d1 und ae = 0, 1 x d1, Vollhartmetall-Radiusfräser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 31,60* | € 42,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 39,51* | € 53,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 54,52* | € 71,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|