| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4031093676786 Herst.-Nr.: 4031093676786 EAN/GTIN: 4031093676786 |
| |
|
| | |
| 4031093676786 VHM-Schaftfräser, Signum - Ausführung: extra lang - VHM - Typ H - 6-8 Schneiden - Werksnorm - Mit Zentrumschnitt - Durch die extrem hohe Drallsteigung sowie den verstärkten Kern entstehen ein besonders ruhiger Lauf - Optimal im Formenbau verwendbar - DIN 6535-HA - Spiralwinkel 55° rechts - Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten - Für die HSC-Bearbeitung bis 56 HRC geeignet |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser 16 mm gühring, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, 4031093676786, GÜHRING, Viertelformfräser, sechsschneidig, Typ H, 55°, Signum, extralang, 28597975, 1653387, 28597918, VHM Schaftfräser, 28597908, Fräser, 28597515, Monozerspanung, 1 Mehrzahnfräser extralang WN VHM Signum Schaft HA Z6-8 16mm GÜHRING, Ausführung: extra lang, VHM, 6-8 Schneiden, Werksnorm, Mit Zentrumschnitt, Durch die extrem hohe Drallsteigung sowie den verstärkten Kern entstehen ein besonders ruhiger Lauf, Optimal im Formenbau verwendbar, DIN 6535-HA, Spiralwinkel 55° rechts, Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten, Für die HSC-Bearbeitung bis 56 HRC geeignet, Schruppfräser, Universalfräser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6QTZH | | | | | | Frei Haus | ab € 255,61* | € 307,28* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 273,51* | € 327,25* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 321,20* | € 380,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|