| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4031093796118 Herst.-Nr.: 4031093796118 EAN/GTIN: 4031093796118 |
| |
|
| | |
| 4031093796118 VHM-Spiralbohrer SuperLine, Fire-beschichtet - VHM - Typ RT 100 U - Rechtsschneidend mit Spezialanschliff - Seitenspanwinkel normal - Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg - Spitzenwinkel 140° - Schaft DIN 6535-HE - DIN 6537 - Bohrtiefe bis 3 x D - Verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne - Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen - Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie GGS und ADI, Gusswerkstoffe, Grauguss, Sphäroguss und Temperguss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6537 Metallbohrer, DIN 6537 Spiralbohrer, Hochleistungsbohrer DIN 6537, Metallbohrer DIN 6537, Spiralbohrer DIN 6537, Kühlkanalbohrer, Ratiobohrer, din 6537 guhring, bohrer din 6537, 4031093796118, GÜHRING, 6535-HE, 6537HE, VHM-Spiralbohrer SuperLine, 3 x D, DIN 6535-HE, Fire, 28597734, 1653372, 28597708, VHM Spiralbohrer, 28597516, Bohrer, 28597515, Monozerspanung, 1 Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 19mm GÜHRING, Fire-beschichtet, VHM, Typ RT 100 U, Rechtsschneidend mit Spezialanschliff, Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg, Spitzenwinkel 140°, Schaft DIN 6535-HE, Bohrtiefe bis 3 x D, Verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne, Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen, Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie GGS und ADI, Gusswerkstoffe, Grauguss, Sphäroguss und Temperguss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar, SuperL |
| | |
| |