| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4032104004864 Herst.-Nr.: 4032104004864 EAN/GTIN: 4032104004864 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4032104004864 IDEAL®-Schlauchschelle nach DIN 3017, W2 - Schlauchschonende Befestigungstechnik - Arrondierte Bandkanten - Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten - Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit - Schlitzschraube - Nach DIN 3017 - Material: Band, Gehäuse, Schraube verzinkt (W2) - Schlüsselweite: SW 7 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schneckengewindeschellen 16-25 mm, schlauchbinder, schlauchbinder w2, 4032104004864, IDEAL®, IDEAL-Schlauchklemme, IDEAL®-Schlauchschelle nach DIN 3017, W2, 28590872, 1652270, 28590865, Schlaucheinbindung, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Schlauchschelle DIN3017 W2, 9mm, 16-25mm IDEAL-Schlemper, Schlauchschonende Befestigungstechnik, Arrondierte Bandkanten, Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten, Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit, Schlitzschraube, Nach DIN 3017, Material: Band, Gehäuse, Schraube verzinkt (W2), Schlüsselweite: SW 7 mm, IDEAL-Spannbandschelle, IDEAL-Schlauchschelle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 0,3404* | € 0,5804* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 0,35* | € 0,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 0,3536* | € 0,611* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,3472* | € 0,6359* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 0,52* | € 0,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|