| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4032104014979 Herst.-Nr.: 4032104014979 EAN/GTIN: 4032104014979 |
| |
|
| | |
| 4032104014979 Gelenkbolzenschelle GBS, geschweißte Ausführung - Extrem hohen Bandzugkräfte - Zur Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Härtegraden oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen - Abwassertechnik, Agrartechnik, Anlagenbau, Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, chemische Industrie, Maschinenbau, Pumpentechnik, Schiffsbau, Verfahrenstechnik usw. - Material: Stahl, verzinkt, W1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gelenkbolzenschelle, Gelenkbolzenschellen, gelenkbolzenschelle 32-35 w1, din 3017, din 3017 w1, 4032104014979, IDEAL®, Druckluftarmatur, Schelle, Gelenkbolzenschelle GBS, geschweißte Ausführung, 28590872, 1652270, 28590865, Schlaucheinbindung, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Gelenkbolzenschelle W1, 20mm, 32-35mm IDEAL-Schlemper, Extrem hohen Bandzugkräfte, Zur Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Härtegraden oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen, Abwassertechnik, Agrartechnik, Anlagenbau, Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, chemische Industrie, Maschinenbau, Pumpentechnik, Schiffsbau, Verfahrenstechnik usw, Material: Stahl, verzinkt, W1, IDEAL-Schlauchklemme, Schlauchklemme |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 1,3955* | € 1,7055* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,3903* | € 1,7461* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 1,4254* | € 1,7854* | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 1,65* | € 2,00* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,61* | € 2,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|