| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4033591011564 Herst.-Nr.: 4033591011564 EAN/GTIN: 4033591011564 |
| |
|
| | |
| 4033591011564 Zapfensenker-Satz im Holzsockel - Bestehend aus Halter- und Senkerführungszapfen - Nur 4 Haltergrößen für einen Arbeitsbereich von 5–85 mm notwendig. - Führungszapfen in Größe 1 ab Ø 8,5 mm und in Größe 2 ab Ø 14,0 mm rotierend sowie mit einer Innenkühlung versehen - Zapfensenker HSS, TiN-beschichtet und mit gelöteten Hartmetall-Schneiden ab Werkslager lieferbar - Die Zapfensenker ab Ø 32 mm auch mit Wendeplattenbestückung lieferbar - Die Einzelelemente innerhalb einer Baugröße beliebig kombinierbar - Führungszapfen kann ohne Entfernen des Senkers ausgewechselt werden - Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet - Halter verbleibt beim Wechsel in der Maschine - Spannen der Senker und Zapfen mit einem Sechskant-Schraubendreher nach DIN 911 - Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich Inhalt: je 1 Zapfensenker 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 9 je 1 Führungszapfen 2,4, 2,5, 2,7, 3, 3,3, 3,5, 4, 4,5 1 Halter, Schaft 10 mm zyl. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zapfensenkersatz, din 373 satz, 4033591011564, GfS, Senkwerkzeuge, Zapfensenker-Satz im Holzsockel, 28598270, 1653422, 28598269, 28598219, Senker, 28597515, Monozerspanung, 1 Zapfensenker-Set Zylinderschaft Gr.01 GFS, Bestehend aus Halter- und Senkerführungszapfen, Nur 4 Haltergrößen für einen Arbeitsbereich von 5–85 mm notwendig, Führungszapfen in Größe 1 ab Ø 8, 5 mm und in Größe 2 ab Ø 14, 0 mm rotierend sowie mit einer Innenkühlung versehen, Zapfensenker HSS, TiN-beschichtet und mit gelöteten Hartmetall-Schneiden ab Werkslager lieferbar, Die Zapfensenker ab Ø 32 mm auch mit Wendeplattenbestückung lieferbar, Die Einzelelemente innerhalb einer Baugröße beliebig kombinierbar, Führungszapfen kann ohne Entfernen des Senkers ausgewechselt werden, Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb d |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 469,10* | € 524,93* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 474,83* | € 525,54* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 475,62* | € 525,55* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 480,79* | € 532,26* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | Frei Haus | ab € 672,10* | € 726,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|