| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4033591011588 Herst.-Nr.: 4033591011588 EAN/GTIN: 4033591011588 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4033591011588 Zapfensenker-Satz im Holzsockel - Bestehend aus Halter- und Senkerführungszapfen - Nur 4 Haltergrößen für einen Arbeitsbereich von 5–85 mm notwendig. - Führungszapfen in Größe 1 ab Ø 8,5 mm und in Größe 2 ab Ø 14,0 mm rotierend sowie mit einer Innenkühlung versehen - Zapfensenker HSS, TiN-beschichtet und mit gelöteten Hartmetall-Schneiden ab Werkslager lieferbar - Die Zapfensenker ab Ø 32 mm auch mit Wendeplattenbestückung lieferbar - Die Einzelelemente innerhalb einer Baugröße beliebig kombinierbar - Führungszapfen kann ohne Entfernen des Senkers ausgewechselt werden - Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet - Halter verbleibt beim Wechsel in der Maschine - Spannen der Senker und Zapfen mit einem Sechskant-Schraubendreher nach DIN 911 - Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich Inhalt: je 1 Zapfensenker 8,5, 9,5, 10,5, 11,5, 13,5, 16,5 je 1 Führungszapfen 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5 1 Halter, Schaft 10 mm zyl. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zapfensenkersatz, zapfensenker gr.0, din 373 satz, 4033591011588, GfS, Linsensenkkopfschrauben, Senkersatz, Zapfensenker-Satz im Holzsockel, 28598270, 1653422, 28598269, 28598219, Senker, 28597515, Monozerspanung, 1 Zapfensenker-Set Zylinderschaft Gr.0 GFS, Bestehend aus Halter- und Senkerführungszapfen, Nur 4 Haltergrößen für einen Arbeitsbereich von 5–85 mm notwendig, Führungszapfen in Größe 1 ab Ø 8, 5 mm und in Größe 2 ab Ø 14, 0 mm rotierend sowie mit einer Innenkühlung versehen, Zapfensenker HSS, TiN-beschichtet und mit gelöteten Hartmetall-Schneiden ab Werkslager lieferbar, Die Zapfensenker ab Ø 32 mm auch mit Wendeplattenbestückung lieferbar, Die Einzelelemente innerhalb einer Baugröße beliebig kombinierbar, Führungszapfen kann ohne Entfernen des Senkers ausgewechselt werden, Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhal |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 411,21* | € 461,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 413,14* | € 461,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 409,24* | € 461,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 419,45* | € 467,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 583,69* | € 637,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|