Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale 6134A, ESD, S1, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4033965074102
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     4033965074102
EAN/GTIN:
     4033965074102
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
4033965074102 Sicherheitssandale »6134 A«, S1 ESD
Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD
Ausführung:
- Optimale Dämpfung im Fersen- und Ballenbereich
- Antistatisch
- Öl- und benzinbeständig
- Rutschhemmend
Fußbett: „Vibratec-" Fersen- und Vorfußdämpfung
Brandsohle: Biagioli-Brandsohle
Sohle: PU-Sohle
Material: Schaft aus hochwertigen Textilien, Futter aus atmungsaktivem Leder und Funktionstextilien
Sicherheit: Alukappe
Weitere Suchbegriffe: ESD-Sandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, sandale 37, 4033965074102, Stabilus®, Sicherheitsschuh, Sandale, Sandale »6134 A«, S1 ESD, 28563131, 1647247, 28562745, Sicherheitsschuhe, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Sandale 6134A, ESD, S1, Gr. 37, Sicherheitssandale »6134 A«, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, Ausführung:, Optimale Dämpfung im Fersen- und Ballenbereich, Antistatisch, Öl- und benzinbeständig, Rutschhemmend, Fußbett: „Vibratec-" Fersen- und Vorfußdämpfung, Brandsohle: Biagioli-Brandsohle, Sohle: PU-Sohle, Material: Schaft aus hochwertigen Textilien, Futter aus atmungsaktivem Leder und Funktionstextilien, Sicherheit: Alukappe, Arbeitssandale, Sicherheitssandale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 65,36*
€ 85,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,37*
€ 85,35*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 63,39*
€ 88,08*
Lager 6QTZH
1
€ 6,99*
ab € 80,72*
€ 103,50*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,50*
€ 123,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,25*
€ 121,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,08*
€ 114,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,35*
€ 108,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,72*
€ 96,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.