Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale 6134A, ESD, S1, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sandale 6134A, ESD, S1, Gr. 37
Sandale 6134A, ESD, S1, Gr. 37
Sandale 6134A, ESD, S1, Gr. 37
Sandale 6134A, ESD, S1, Gr. 37
Sandale 6134A, ESD, S1, Gr. 37
Sandale 6134A, ESD, S1, Gr. 37
Sandale 6134A, ESD, S1, Gr. 37
Sandale 6134A, ESD, S1, Gr. 37
Sandale 6134A, ESD, S1, Gr. 37
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4033965074102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4033965074102
EAN/GTIN:
     4033965074102
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Sicherheitssandale »6134 A«, S1 ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD Ausführung: • Optimale Dämpfung im Fersen- und Ballenbereich • Antistatisch • Öl- und benzinbeständig • Rutschhemmend Fußbett: „Vibratec-" Fersen- und Vorfußdämpfung Brandsohle: Biagioli-Brandsohle Sohle: PU-Sohle Material: Schaft aus hochwertigen Textilien, Futter aus atmungsaktivem Leder und Funktionstextilien Sicherheit: Alukappe
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635398
Größe:
37
Weitere Suchbegriffe: ESD-Sandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, sandale 37, Sicherheitsschuh, Arbeitssandale, Sandale, Sicherheitssandale, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 65,36*
€ 85,34*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,37*
€ 85,35*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 63,39*
€ 88,08*
13 Tage
1
€ 6,99*
ab € 80,72*
€ 103,50*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,35*
€ 101,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,22*
€ 100,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,61*
€ 93,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,34*
€ 89,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,37*
€ 77,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.