Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürstiefel 5331 AL PLUS, S3,ESD,Gr.48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4033965086112
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     4033965086112
EAN/GTIN:
     4033965086112
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
4033965086112 Sicherheitsschnürstiefel »Spartacus Mid 5331 AL«, S3 ESD
Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345, S3 ESD
Ausführung:
- Gepolsterter Schaftrand, metallfrei
- Abriebfest, ölbeständig, rutschfest
- Schockabsorbierend
- Antistatisch
- Wasserabweisend
Fußbett: Vibratec-ersendämpfung
Einlegesohle: Antibakterielles ESD-Relax Fußbett
Brandsohle: Metallfreies, durchtritthemmendes
Spezialgewebe
Sohle: PU/PU-Sohle
Material: Rindsleder, Innenfutter aus Orthopädiefutterleder
Sicherheit: Zehenschutzkappe aus Fiberglas
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr.48, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 4033965086112, Stabilus®, Schnürstiefel »Spartacus Mid 5331 AL«, S3 ESD, 28563131, 1647247, 28562745, Sicherheitsschuhe, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Schnürstiefel 5331 AL PLUS, S3, ESD, Gr.48, Sicherheitsschnürstiefel »Spartacus Mid 5331 AL«, Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345, Ausführung:, Gepolsterter Schaftrand, metallfrei, Abriebfest, ölbeständig, rutschfest, Schockabsorbierend, Antistatisch, Wasserabweisend, Fußbett: Vibratec-ersendämpfung, Einlegesohle: Antibakterielles ESD-Relax Fußbett, Brandsohle: Metallfreies, durchtritthemmendes, Spezialgewebe, Sohle: PU/PU-Sohle, Material: Rindsleder, Innenfutter aus Orthopädiefutterleder, Sicherheit: Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Stiefel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 65,43*
€ 80,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,44*
€ 80,86*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 65,47*
€ 80,89*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 65,08*
€ 84,75*
Lager 6QTZH
2
€ 6,99*
ab € 74,74*
€ 91,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,36*
€ 108,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,70*
€ 107,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,46*
€ 100,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,78*
€ 98,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,74*
€ 88,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.