Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode Phoenix grün T 3,2 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4038588133342
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038588133342
EAN/GTIN:
     4038588133342
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode fincord dick rutil...
schweißelektroden böhler
4038588133342 Stabelektrode PHOENIX Grün T
- Rutil-umhüllte Stabelektrode, problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle, bis einschließlich Ø 2,0 mm auch zum Fallnahtschweißen geeignet, hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit
- Problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen
- Sehr geringe Spritzerbildung, selbstabhebende Schlacke, feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff
Normbezeichnungen:
- EN 499: E 42 0 RR 12
- AWS A5.1: E 6013
- Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF
- Werkstoffe: S235JRG2–S355J2, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, Schiffbaustähle, Feinkornbaustähle bis P355N- und M-Qualitäten
Gefahrenhinweise:
Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung
Weitere Informationen:
Abmessung:
3,2 x 350 mm
Inhalt je Faltschachtel:
125 Stück
Inhalt je Versandkarton:
4 Faltschachteln
Gewicht je Faltschachtel:
4,5 kg
Herstellerartikelnummer:
13334
Herstellername:
Voestalpine Böhler Welding
Markenname:
Voestalpine Böhler
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweise:
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, 4038588133342, Voestalpine böhler welding, Elektrode, Stabelektrode, Stabelektrode PHOENIX Grün T, 28602036, 1654059, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Elektrode Phoenix grün T 3, 2 x 350 mm, Rutil-umhüllte Stabelektrode, problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle, bis einschließlich Ø 2, 0 mm auch zum Fallnahtschweißen geeignet, hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit, Problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen, Sehr geringe Spritzerbildung, selbstabhebende Schlacke, feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff, Normbezeichnungen:, EN 499: E 42 0 RR 12, AWS A5.1: E 6013, Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF, Werkstoffe: S235JRG2–S355J2, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, Schiffbaustähle, Feinkornbaustähle bis P355N- un
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
736
125
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,20*
€ 0,29*
10 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,43205*
€ 0,63894*
125
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,57*
€ 0,82*
8 Tage
3875
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6256*
€ 0,8256*
Lager 6QTZH
4000
125
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,92*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 146,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.