Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode Phoenix CEL 70 4,0 x 350 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4038588468888
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038588468888
EAN/GTIN:
     4038588468888
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektroden citorex 4,0 x 350 ...
schweißelektroden böhler
4038588468888 Stabelektrode PHOENIX CEL 70 (Rohrrundnähte)
- Zellulose-Stabelektrode für das Fallnahtschweißen von Rohrrundnähten (Pipelines)
- Besonders geeignet für das Schweißen der Wurzellage (G±), auch in steigender Position
- Nicht rücktrocknend
- CTOD-, HIC- und HSCC-geprüft
Normbezeichnungen:
- EN ISO 2560-A: E 42 2 C 2 5
- EN 499: E 42 2 C 25
- AWS A5.1: E6010
- Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)
- Werkstoffe: API5L: Grad A, B, X 42-X 56 und Wurzelschweißung bis zu X 70, EN 10208-2: L290MB-, L 360MB- und Wurzelschweißung bis zu L485MB- und NB-Qualitäten, DIN17172: StE 210.1-StE360.7 und StE290, 7TM-StE 360.7TM und Wurzelschweißung bis StE480.7TM, EN 10113-3: S275ML, S355ML, S275NL, S355NL
Gefahrenhinweise:
Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, 4038588468888, Voestalpine böhler welding, Elektrode, Stabelektrode, Stabelektrode PHOENIX CEL 70 (Rohrrundnähte), 28602036, 1654059, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Elektrode Phoenix CEL 70 4, 0 x 350 mm, Zellulose-Stabelektrode für das Fallnahtschweißen von Rohrrundnähten (Pipelines), Besonders geeignet für das Schweißen der Wurzellage (G±), auch in steigender Position, Nicht rücktrocknend, CTOD-, HIC- und HSCC-geprüft, Normbezeichnungen:, EN ISO 2560-A: E 42 2 C 2 5, EN 499: E 42 2 C 25, AWS A5.1: E6010, Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü), Werkstoffe: API5L: Grad A, B, X 42-X 56 und Wurzelschweißung bis zu X 70, EN 10208-2: L290MB-, L 360MB- und Wurzelschweißung bis zu L485MB- und NB-Qualitäten, DIN17172: StE 210.1-S
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13860
220
pro Kilogramm
€ 7,99*
ab € 0,78069*
€ 0,93069*
1100
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,31*
1100
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,31*
3 Tage
880
220
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 1,31408*
€ 1,54408*
Lager 6QTZH
880
220
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 1,80*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 220 Kilogramm
€ 1,80*
€ 2,14
pro Kilogramm
ab 30000 Kilogramm
€ 1,53*
€ 1,82
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 220 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 220 Kilogramm ( entspricht € 396,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.