Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode Phoenix CEL 70 2,5 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4038588470287
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038588470287
EAN/GTIN:
     4038588470287
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden böhler
schweißelektroden
4038588470287 Stabelektrode PHOENIX CEL 70 (Rohrrundnähte)
- Zellulose-Stabelektrode für das Fallnahtschweißen von Rohrrundnähten (Pipelines)
- Besonders geeignet für das Schweißen der Wurzellage (G±), auch in steigender Position
- Nicht rücktrocknend
- CTOD-, HIC- und HSCC-geprüft
Normbezeichnungen:
- EN ISO 2560-A: E 42 2 C 2 5
- EN 499: E 42 2 C 25
- AWS A5.1: E6010
- Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)
- Werkstoffe: API5L: Grad A, B, X 42-X 56 und Wurzelschweißung bis zu X 70, EN 10208-2: L290MB-, L 360MB- und Wurzelschweißung bis zu L485MB- und NB-Qualitäten, DIN17172: StE 210.1-StE360.7 und StE290, 7TM-StE 360.7TM und Wurzelschweißung bis StE480.7TM, EN 10113-3: S275ML, S355ML, S275NL, S355NL
Gefahrenhinweise:
Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung
Weitere Suchbegriffe: 4038588470287, Voestalpine böhler welding, Elektrode, Stabelektrode, Stabelektrode PHOENIX CEL 70 (Rohrrundnähte), 28602036, 1654059, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Elektrode Phoenix CEL 70 2, 5 x 300 mm, Zellulose-Stabelektrode für das Fallnahtschweißen von Rohrrundnähten (Pipelines), Besonders geeignet für das Schweißen der Wurzellage (G±), auch in steigender Position, Nicht rücktrocknend, CTOD-, HIC- und HSCC-geprüft, Normbezeichnungen:, EN ISO 2560-A: E 42 2 C 2 5, EN 499: E 42 2 C 25, AWS A5.1: E6010, Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü), Werkstoffe: API5L: Grad A, B, X 42-X 56 und Wurzelschweißung bis zu X 70, EN 10208-2: L290MB-, L 360MB- und Wurzelschweißung bis zu L485MB- und NB-Qualitäten, DIN17172: StE 210.1-S
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1006,4
530
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,16*
€ 0,20*
1060
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4937*
€ 0,5537*
2 Tage
1590
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57948*
€ 0,65395*
2 Tage
1590
530
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59395*
€ 0,70395*
Lager 6QTZH
1590
530
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 530 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 530 Stück
Mindestbestellmenge: 530 Stück ( entspricht € 418,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.