| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4040389030249 Herst.-Nr.: 4040389030249 EAN/GTIN: 4040389030249 |
| |
|
| | |
| 4040389030249 Spiralbohrer-RATIOLINE, blank - HSS - Profilgeschliffen - DIN 338 - Typ N - Spitzenwinkel 118° - Spiralwinkel 20-30° - Schaft zylindrisch - Rechtsschneidend - Zum Bohren von Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert, bis ca. 800 N/mm²), Grau-, Temper- und Sphäroguss, Neusilber und Graphit Lieferung: In Quadropack mit Aufhänger. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, 4040389030249, PTG, Bohrer, Spiralbohrer, HSS-Spiralbohrer mit zyl. Schaft, profilgeschliffen, 28597643, 1653362, 28597552, HSS/HSS-E Spiralbohrer, 28597516, 28597515, Monozerspanung, 1 Spiralb. DIN338RN HSS 1, 00mm gesch. PTG, Spiralbohrer-RATIOLINE, blank, HSS, Typ N, Spitzenwinkel 118°, Spiralwinkel 20-30°, Schaft zylindrisch, Rechtsschneidend, Zum Bohren von Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert, bis ca. 800 N/mm²), Grau-, Temper- und Sphäroguss, Neusilber und Graphit, Lieferung: In Quadropack mit Aufhänger, Spibo, HSS-Spiralbohrer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 0,206* | € 0,316* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,24* | € 0,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,24* | € 0,37* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,23* | € 0,37* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,25* | € 0,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|