| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4040389034193 Herst.-Nr.: 4040389034193 EAN/GTIN: 4040389034193 |
| |
|
| | |
| 4040389034193 Spiralbohrer-RATIOLINE, gold-finish - HSS-Co - DIN 338 - Typ N - Spitzenwinkel 130° - Spiralwinkel 30-35° - Ab Ø3,0 mm mit Kreuzanschliff - Schaft zylindrisch - Rechtsschneidend - Zum Bohren von Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert, bis ca. 800 N/mm²), Grau- und Temperguss,, hochlegierte Stähle sowie Vergütungs- und Einsatzstähle, insbesondere Warm- und Kaltarbeitsstähle Lieferung: In Quadropack mit Aufhänger. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, 4040389034193, PTG, Bohrer, Spiralbohrer, HSS-Co-Spiralbohrer, profilgeschliffen, 28597643, 1653362, 28597552, HSS/HSS-E Spiralbohrer, 28597516, 28597515, Monozerspanung, 1 Spiralb. DIN338RN HSSCo 2, 50mm gesch. PTG, Spiralbohrer-RATIOLINE, gold-finish, HSS-Co, Typ N, Spitzenwinkel 130°, Spiralwinkel 30-35°, Ab Ø3, 0 mm mit Kreuzanschliff, Schaft zylindrisch, Rechtsschneidend, Zum Bohren von Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert, bis ca. 800 N/mm²), Grau- und Temperguss, hochlegierte Stähle sowie Vergütungs- und Einsatzstähle, insbesondere Warm- und Kaltarbeitsstähle, Lieferung: In Quadropack mit Aufhänger, Spibo |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,38* | € 0,58* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,39* | € 0,59* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,40* | € 0,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,42* | € 0,64* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,46* | € 0,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|