| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4042035753045 Herst.-Nr.: 4042035753045 EAN/GTIN: 4042035753045 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4042035753045 Clog »37329« OB A FO E SRC ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20347:2012, OB A FO E SRC ESD Ausführung: - Fersenriemen feststehend, verstellbar - Sanitized behandelt - Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin - Kraftstoffbeständigkeit - Schutz vor Spritzwasser Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle Sohle: TPU-Laufsohle, Rutschhemmend Material: Gestricktes Textil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herrenclogs, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog 43 weiß, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, 4042035753045, Abeba®, Clog, Clog »37329« OB, A, FO, E, SRC ESD, 28562681, 1647215, 28562680, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Clog 37329, OB, SRC, weiß, Gr. 43 Abeba, Clog »37329« OB A FO E SRC ESD, Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20347:2012, OB A FO E SRC ESD, Ausführung:, Fersenriemen feststehend, verstellbar, Sanitized behandelt, Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin, Kraftstoffbeständigkeit, Schutz vor Spritzwasser, Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle, Sohle: TPU-Laufsohle, Rutschhemmend, Material: Gestricktes Textil, Sicherheitspantoffel, Schuh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 36,21* | € 46,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,80* | ab € 40,01* | € 52,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 40,42* | € 52,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 40,12* | € 52,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 46,52* | € 59,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|