Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Artikel
Gewebeband silber-matt tesa 4610 50mx50mm
Menge:
Rolle
Produktinformationen:
icecat
Lager 6QTZH
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-4042448297297
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
4042448297297
EAN/GTIN:
4042448297297
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
4042448297297 tesa® Tape 4610
- Synthesekautschuk als Klebmasse
- Hohe Anfangsklebkraft
- Gute Handreißbarkeit
- Gute Klebkraft auf verschiedenen Materialien
- Einfach abrollbar
- Zum Befestigen von Abdeckmaterialien, Bündeln, Verschließen, Verpacken und zum universellen Einsatz in Industrie und Handwerk
- Einsatz in Konstruktion, Wartung, Reparatur, Instandhaltung und Industrie
- Material Trägergewebe: PE/PET
- Mesh: 18
- Klebmasse: Synthesekautschuk
... >
Klebstoffe/-mittel
>
Klebebänder
>
tesa®
Weitere Suchbegriffe:
PE-Klebeband
,
Polyethylen-Klebeband
,
Duct Tape
,
Panzer-Klebeband
,
Panzerband
,
Panzertape
,
Reparaturband
,
Putz-Band
,
Putz-Klebeband
,
Putzband
,
Stein-Band
,
Steinband
,
Steinklebeband
,
tesa® gewebeband mattsilber 50mmx50m
,
tesa putzband
,
steinband silber
,
4042448297297
,
tesa®
,
Kleberolle
,
Klebebänder
,
tesa® Tape 4610
,
28576485
,
1649737
,
28576356
,
28576024
,
Klebstoffe/-mittel
,
28575531
,
Chemisch-Technische Produkte
,
1 Gewebeband silber-matt tesa 4610 50mx50mm
,
Synthesekautschuk als Klebmasse
,
Hohe Anfangsklebkraft
,
Gute Handreißbarkeit
,
Gute Klebkraft auf verschiedenen Materialien
,
Einfach abrollbar
,
Zum Befestigen von Abdeckmaterialien
,
Bündeln
,
Verschließen
,
Verpacken und zum universellen Einsatz in Industrie und Handwerk
,
Einsatz in Konstruktion
,
Wartung
,
Reparatur
,
Instandhaltung und Industrie
,
Material Trägergewebe: PE/PET
,
Mesh: 18
,
Klebmasse: Synthesekautschuk
,
tesa®-Rolle
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
4 Tage
211
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 4,07*
€ 6,20*
Lager 615
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 6,58*
Lager 8685
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 6,80*
ab € 5,20*
€ 6,73*
Lager 4012
1 Tag
168
6
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 5,67*
€ 7,33*
Lager 6QTZH
13 Tage
288
6
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 6,41*
€ 8,29*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1282* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen (
entspricht € 49,74* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6QTZH
Versand:
Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6QTZH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TESA 4120 PVC
tesa
04120-00042-00
ab € 2,44*
Ähnlich
TESA 4313 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Kautschuk Braun
tesa
04313-00000-00
ab € 3,39*
Ähnlich
TESA 57171-00000-03 Klebeband 66 m
tesa
57171-00000-03
ab € 2,49*
Ähnlich
PP-Packband, tesapack® 64014 Universal, VE 36 Rollen, transparent.
tesa
64014-00038-00
ab € 1,39*
Ähnlich
Tesa 4287 Strapping-Klebeband (Rückstandsfrei)
tesa
K24-31053
ab € 3,56*
Ähnlich
Tesa 64620 50MM X 10 M TRANSPAR Kunststoff-Klebeband doppelseitig, Weiß, Stärke 0.185mm, 50mm x 10m
tesa
64620 50MM X 10 M TRANSPAR
ab € 3,40*
Ähnlich
tesa UNIVERSAL PERMANENT 64620-00017-11 Verlegeband tesa® Professional Weiß (L x B) 25 m x 50 mm 1 St.
tesa
64620-00017-11
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen