Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Artikel
TESA 4120 PVC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 245
Artikel-Nr.:
245-TESA04120-00042-00
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
04120-00042-00
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
PVC
Geeignet für Materialien
Papier, Stahl
Von Hand abreißbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dicke
49 mm
... >
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Bänder, Klebstoffe & Dichtstoffe
>
Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Packband
,
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
tesa packband braun 50mmx66m
,
pvc-packband braun
,
pvc packband
Angebote
(33)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 245
2 Tage
72
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,91*
€ 3,63*
Lager 7223
5 Tage
995
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 2,45*
€ 3,68*
Lager 1498
2 Tage
981
6
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 2,86*
€ 3,68*
Lager 1690
4 Tage
785
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,90*
€ 3,75*
Lager 5417
6
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 2,94*
€ 3,81*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück (
entspricht € 130,68* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TESA 06400-00001-02 Kartonverschlussband-Spender Handgeführt Manuell
tesa
06400-00001-02
ab € 12,65*
Zubehör
TESA 56402 Klebefilm-Abroller Metall Blau, Rot
tesa
56402-00002-00
ab € 133,78*
Zubehör
Handabroller Profi K20B Metall blau/weiß f.Band-B.50mm
k.A.
1018295
ab € 7,16*
Zubehör
Handabroller Profi K75B Metall blau/weiß f.Band-B.b.75mm
k.A.
1019912
ab € 11,86*
Zubehör
Handabroller Stand.K216 Ku.grün/weiß f.Band-B.50mm
k.A.
1021109
ab € 5,28*
Zubehör
Handbandabroller D Metall/Kunststoffausführung für Rollenbreite 50 mm
k.A.
66SS57
ab € 20,71*
Zubehör
Strenge O74 - Handabroller blau, mit Bremse u. Strenge-Lasche 50 mm
Strenge
ab € 19,94*
Zubehör
Strenge O74 - Handabroller blau, mit Strenge-Lasche 50 mm
Strenge
ab € 15,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen