| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4044348599877 Herst.-Nr.: 4044348599877 EAN/GTIN: 4044348599877 |
| |
|
| | |
| 4044348599877 Sicherheitshalbschuh »VD 3500 GORE SST SF«, S3 SRC CI HRO ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC CI HRO ESD Ausführung: - GORE-TEX® Extended Comfort Footwear - Geschlossene Lasche - Schaftapplikationen in Carbonoptik - Mit Umknickschutz, reduziert Hebelarme - Optimale Passform und sicherer Halt durch Mehrweitensystem für verschiedene Weiten je Schuhlänge Fußbett: ERGO-SOFT ESD Komfort, Fußbetteinlage – Multiflex®-Technologie Sohle: Perbunan Athletic ESD Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, esd-schuhe s3, 4044348599877, Steitz Secura, Schuh, Halbschuh »VD 3500 GORE SST SF«, S3 SRC CI HRO, 28563150, 1647248, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Halbschuh VD 3500 GTX, S3, Gr. 45, Sicherheitshalbschuh »VD 3500 GORE SST SF«, S3 SRC CI HRO ESD, Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC CI HRO ESD, Ausführung:, GORE-TEX® Extended Comfort Footwear, Geschlossene Lasche, Schaftapplikationen in Carbonoptik, Mit Umknickschutz, reduziert Hebelarme, Optimale Passform und sicherer Halt durch Mehrweitensystem für verschiedene Weiten je Schuhlänge, Fußbett: ERGO-SOFT ESD Komfort, Fußbetteinlage – Multiflex®-Technologie, Sohle: Perbunan Athletic ESD, Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter, Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz, Sicherheitshalbschuh, Halbsc |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,87* | € 132,83* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,52* | € 133,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 115,64* | € 137,75* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 103,14* | € 140,17* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 124,32* | € 147,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|