| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4045659048368 Herst.-Nr.: 4045659048368 EAN/GTIN: 4045659048368 |
| |
|
| | |
| 4045659048368 Herdanschluss-Set PS 16 bar (02 070-10) - Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes - Set zum Anschluss eines Haushaltsgeräts, z. B. Herd an die Gasflasche - Das Verbindungsrohr 8 x 1 x 400 mm kann je nach Einbausituation auf die gewünschte Länge reduziert werden - Herdanschluss-Set KLF x IG G 1/2" 50 mbar 1,5 kg/h - Konformität: Einzelarmaturen DIN-DVGW- o. DVGW-geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung Lieferumfang: Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), Sichtanzeige, thermischer Absperreinrichtung „T“ (TAE), Manometer und Mitteldruck-Schlauchleitung (Gummi mit Textileinlage, kältebeständig bis -30 °C Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 1/4" LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm, Verbindungsrohr und Winkel-Aufschraubverschraubung Typ WAI IG G 1/2" x RVS 8. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herdanschluss-Set PS 16 bar (02 070..., 28601656, 1654033, 28601649, Gasanschlüsse und Zubehör, 28601641, Löt- und Propantechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Herdanschlussset 16 bar 1, 5 kg/h, 50 mbar GOK, Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck..., Set zum Anschluss eines Haushaltsge..., z. B. Herd an die Gasflasche, Das Verbindungsrohr 8 x 1 x 400 mm ..., Herdanschluss-Set KLF x IG G 1/2" 5..., Konformität: Einzelarmaturen DIN-DV..., Lieferumfang: Niederdruckregler Typ..., Sichtanzeige, thermischer Absperreinrichtung „T“ ..., Manometer und Mitteldruck-Schlauchl... |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 77,09* | € 97,42* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,69* | € 98,32* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,77* | € 99,62* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,36* | € 101,05* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 90,57* | € 111,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|