| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4046436022120 Herst.-Nr.: 4046436022120 EAN/GTIN: 4046436022120 |
| |
|
| | |
| 4046436022120 Drucksprühgerät Prima 5 Comfort - Füllinhalt 5,0 L / Gesamtvolumen 7,0 L - Maximaler Betriebsdruck 3 bar - Stabiler Kunststoffbehälter - Messing- Sprühlanze - Verstellbare Messing-Hohlkegeldüse - Leistungsstarke Druckpumpe - Spiralschlauch (Länge 2,5 m) - Großer Einfülltrichter für komfortables Befüllen - Entlüftungsventil mit integriertem Sicherheitsventil - Transparenter Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle - Tragriemen, schultertragbar - Anschluss für externen Kompressor mittels Reifenventil - CE-Kennzeichnung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, drucksprühgerät 3 bar, 4046436022120, Gloria, Gartenpflege, Blumensprüher, Drucksprühgerät Prima 5 Comfort, 28586426, 1651902, 28586401, Drucksprühgeräte und Zerstäuber, 28586187, Gartenhilfen und -zubehör, 28584211, Haus und Garten, 1 Prima 5ComfortBeschaffungsartikel, Füllinhalt 5, 0 L / Gesamtvolumen 7, 0 L, Maximaler Betriebsdruck 3 bar, Stabiler Kunststoffbehälter, Messing- Sprühlanze, Verstellbare Messing-Hohlkegeldüse, Leistungsstarke Druckpumpe, Spiralschlauch (Länge 2, 5 m), Großer Einfülltrichter für komfortables Befüllen, Entlüftungsventil mit integriertem Sicherheitsventil, Transparenter Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle, Tragriemen, schultertragbar, Anschluss für externen Kompressor mittels Reifenventil, CE-Kennzeichnung, Sprühgerät, Vielzwecksprüher |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 31,54* | € 43,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 31,70* | € 43,47* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,51* | € 50,97* | | | | | 21 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 39,52* | € 52,52* | | | | Lager 6QTZH | | | | 4 | | € 6,99* | ab € 44,51* | € 57,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 229,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|