Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselruckschlagventil Blaue Serie, Steckanschluss Schl-Ø 8 RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4047322200516
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322200516
EAN/GTIN:
     4047322200516
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
4047322200516 Drosselrückschlagventil, 2 x Steckannschluss, gerade Form
- Schnellsteckverbinderserie
- Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
- Empfohlener Schlauch: PU oder PA
- Luft, Vakuum
- Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
- Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
- Material Andruckring: Kunststoff
- Betriebsdruck: max. 15 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Hydraulik Drosselrückschlagventil, Pneumatik Drosselrückschlagventil, hydraulik drosselrückschlagventil riegler, hydraulik drosselrückschlagventil, 4047322200516, Riegler, Drosselventil, 2 x Steckannschluss, gerade Form, 28591049, 1652288, 28591028, Ventil- und Absperrorgane, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Drosselruckschlagventil Blaue Serie, Steckanschluss Schl-Ø 8 RIEGLER, Schnellsteckverbinderserie, Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren, Empfohlener Schlauch: PU oder PA, Luft, Vakuum, Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich, Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt, Material Andruckring: Kunststoff, Betriebsdruck: max. 15 bar, Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,67*
3 Tage
1153
1
€ 6,80*
ab € 2,54*
€ 3,68*
3 Tage
5
5
€ 4,90*
ab € 2,71*
€ 3,68*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,31*
€ 4,46*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 4,13*
€ 5,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
566.008
ab € 1,44*
Zubehör
Riegler
91.008
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,86*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.008
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
144.008
ab € 0,3588*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.