Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselrückschlagventil Blaue Serie, Abluftdros. G1/4 a. Schlauch-Ø 12 RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4047322201629
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322201629
EAN/GTIN:
     4047322201629
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
hydraulik drosselrückschlagventil r...
4047322201629 Drosselrückschlagventil, Anschlussgewinde zylindrisch, Abluftdrosselung, Winkelform
- Schnellsteckverbinderserie
- Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
- Empfohlener Schlauch: PU oder PA
- Luft, Vakuum
- Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
- Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
- Material Andruckring: Kunststoff
- Material O-Ring: NBR
- Betriebsdruck: max. 15 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C
Weitere Suchbegriffe: hydraulik drosselrückschlagventil, 4047322201629, Riegler, Drosselventil, Anschlussgewinde zylindrisch, Abluftdrosselung, Winkelform, 28591049, 1652288, 28591028, Ventil- und Absperrorgane, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Drosselrückschlagventil Blaue Serie, Abluftdros. G1/4 a. Schlauch-Ø 12 RIEGLER, Schnellsteckverbinderserie, Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren, Empfohlener Schlauch: PU oder PA, Luft, Vakuum, Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich, Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt, Material Andruckring: Kunststoff, Material O-Ring: NBR, Betriebsdruck: max. 15 bar, Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 4,72*
6 Tage
102
20
€ 4,90*
ab € 3,71*
€ 4,74*
3 Tage
102
1
€ 6,80*
ab € 3,29*
€ 4,75*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,00*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 5,34*
€ 7,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
566.012
ab € 2,49*
Zubehör
Riegler
91.012
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1210
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
179.1612
ab € 1,82*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,86*
Zubehör
Riegler
178.012
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
144.012
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.