| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4047883087328 Herst.-Nr.: 4047883087328 EAN/GTIN: 4047883087328 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4047883087328 Gartenwasserschlauch "SILBER" - NTS-Technologie - Weicher, leicht zu handhabender Gartenschlauch mit dem speziellen Strickgewebe NTS - Verhindert, dass sich der Schlauch beim Gebrauch verdreht oder knickt - Biegsam - Geiegnet für den Hobby-Bereich und eine mittlere Beanspruchung - 3 Lagen - Temperaturbereich: -15°C bis 50°C - Anti-Algen - Bariumfrei, cadmiumfrei - UV-beständig - Phthalat-frei - Berstdruck bei +23°C: 25 bar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4047883087328, Floraworld, Gartenbewässerung, Wasserschlauch, Gartenwasserschlauch "SILBER", 28584367, 0, 28584360, 28584353, Bewässerung, 28584211, Haus und Garten, 1 Gartenwasserschlauch 20 mm 3/4Z 50 m Silber FW, NTS-Technologie, Weicher, leicht zu handhabender Gartenschlauch mit dem speziellen Strickgewebe NTS, Verhindert, dass sich der Schlauch beim Gebrauch verdreht oder knickt, Biegsam, Geiegnet für den Hobby-Bereich und eine mittlere Beanspruchung, 3 Lagen, Temperaturbereich: -15°C bis 50°C, Anti-Algen, Bariumfrei, cadmiumfrei, UV-beständig, Phthalat-frei, Berstdruck bei +23°C: 25 bar, Schlauch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 65,47* | € 83,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 63,47* | € 85,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 80,13* | € 104,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 84,36* | € 105,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 94,37* | € 118,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,8874* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|