Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garten-Abfallsack KOMPAKT166 Liter grünFloraworld


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4047883093220
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     4047883093220
EAN/GTIN:
     4047883093220
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack
4047883093220 Garten-Abfallsack KOMPAKT
- Gartenabfallsack Kompakt Premium
- Mit stabilem Polypropylen-Kunststoffboden
- Pop-up-Springsack
- Kunststoffgewebe, extra stark, innen PE beschichtet
- Abwaschbar, strapazierfähig, witterungsbeständig
- Perfekter Stand durch eingenähter Federstahl-Verstärkung (3,8mm)
- Platzsparend aufzubewahren durch praktische Falttechnik
- 2 verlängerte, durch Klettverschluss miteinander verbindbare Tragegriffe und 1 praktischer Entleerungsgriff
- Verschraubter Kunststoffboden
- Qualität:260 g/qm
- Material: Plyethylen 60%, Polyester 40%
- Höhe: 70 cm
- Durchmesser 55 cm
- Fassungsvermögen: 166 l
- Grün
Weitere Suchbegriffe: Gartensack, Laubsack, Schnittgutsammler, garten sack, 4047883093220, Pflanzzubehör, Garten-Abfallsack, Garten-Abfallsack KOMPAKT, 28588681, 28588659, Beschaffungsartikel Elmar Jung, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Garten-Abfallsack KOMPAKT166 Liter grünFloraworldBeschaffungsartikel, Gartenabfallsack Kompakt Premium, Mit stabilem Polypropylen-Kunststoffboden, Pop-up-Springsack, Kunststoffgewebe, extra stark, innen PE beschichtet, Abwaschbar, strapazierfähig, witterungsbeständig, Perfekter Stand durch eingenähter Federstahl-Verstärkung (3, 8mm), Platzsparend aufzubewahren durch praktische Falttechnik, 2 verlängerte, durch Klettverschluss miteinander verbindbare Tragegriffe und 1 praktischer Entleerungsgriff, Verschraubter Kunststoffboden, Qualität:260 g/qm, Material: Plyethylen 60%, Polyester 40%, Höhe: 70 cm, Durchmesser 55 cm, Fassungsvermögen: 166 l<
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 129,73*
€ 165,40*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,37*
€ 168,23*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,61*
€ 169,62*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,40*
€ 196,826
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,96*
€ 195,1124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,72*
€ 188,8768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,44*
€ 181,4036
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,73*
€ 154,3787
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 25,946* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.