| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4047883094760 Herst.-Nr.: 4047883094760 EAN/GTIN: 4047883094760 |
| |
|
| | |
| 4047883094760 Display Kunststoff-Fallen Mausefalle 2er-Set Comfort - Kunststoff, mit Feder, integrierter Langzeitköder - Länge: 10 cm - Breite: 5 cm - Höhe: 4 cm Mausefalle Comfort - Kunststoff, mit Feder, integrierter Langzeitköder - Länge: 10 cm - Breite: 5 cm - Höhe: 4 cm Rattenfalle Comfort - Kunststoff, mit Feder, integrierter Langzeitköder - Länge: 16 cm - Breite: 8 cm - Höhe: 7 cm Lebend-Röhren-Wühlmausfalle teilbar Comfort - Kunststoff, 2 Fangklappen - Länge: 25 cm - Durchmesser 5,5 cm Lieferung: 240 Stück im Display (65 x Mausefalle 2er-Set Comfort, 100 x Mausefalle Comfort, 35 x Rattenfalle Comfort, 40 x Lebend-Röhren-Wühlmausfalle teilbar Comfort). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mausefalle, 4047883094760, Displays, Fallen, Display Fallen Kunststoff, 28588691, 28588659, Beschaffungsartikel Elmar Jung, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Fallen Kunststoffverschiedene AusführungenDisplayBeschaffungsartikel, Display Kunststoff-Fallen, Mausefalle 2er-Set Comfort, Kunststoff, mit Feder, integrierter Langzeitköder, Länge: 10 cm, Breite: 5 cm, Höhe: 4 cm, Mausefalle Comfort, Rattenfalle Comfort, Länge: 16 cm, Breite: 8 cm, Höhe: 7 cm, Lebend-Röhren-Wühlmausfalle teilbar Comfort, 2 Fangklappen, Länge: 25 cm, Durchmesser 5, 5 cm, Lieferung: 240 Stück im Display (65 x Mausefalle 2er-Set Comfort, 100 x Mausefalle Comfort, 35 x Rattenfalle Comfort, 40 x Lebend-Röhren- |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 729,45* | € 860,79* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 782,18* | € 902,58* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | Frei Haus | ab € 800,10* | € 928,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|