Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug-/Gebläse. PROTAPE PVC 371 grau 203mm 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4049645210340
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645210340
EAN/GTIN:
     4049645210340
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
4049645210340 Absaug-/Gebläseschlauch PROTAPE® PVC 371, super leicht
- Superleichte Ausführung, Gewebeverstärkt
- Hochflexibel und stauchbar 6:1
- Gute Laugen- und Säurebeständigkeit
- Schweißrauchabsaugung, Absaugarme
- Tierställe: Belüftung
- Bauindustrie: Tunnelbelüftung
- Flexibler Schlauch für Gase
- Busse, Nutzfahrzeuge, Wohnwagen, Wohnmobile, Boote, Schiffe, Yachten: Belüftung, Heizung
- Asbestentsorgung
- Bautentrocknung, Bautrocknung
- Zeltbeheizung, Flughafengate-Beheizung, Baustellenbeheizung
- Heizungen: Frischluftzufuhr
- Wandung schwer entflammbar nach: NF P 92-503 M2
- RoHS-konform
- Werkstoff: PROTAPE®-Folienschlauch
- Verstärkung: in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, gewebeverstärktes Band
- Wandung: PVC-beschichtetes Gewebe
- Temperaturbeständigkeit: –10 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +110 °C
Weitere Suchbegriffe: Lüftungsschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, lüftungsschlauch kunststoff, lüftungsschlauch, 4049645210340, Norres, NORRES-Förderschlauch, Absaug-/Gebläseschlauch PROTAPE® PVC 371, super leicht, 28591308, 1652344, 28591303, Schläuche für Feststoffmedien, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Absaug-/Gebläse. PROTAPE PVC 371 grau 203mm 6m, Superleichte Ausführung, Gewebeverstärkt, Hochflexibel und stauchbar 6:1, Gute Laugen- und Säurebeständigkeit, Schweißrauchabsaugung, Absaugarme, Tierställe: Belüftung, Bauindustrie: Tunnelbelüftung, Flexibler Schlauch für Gase, Busse, Nutzfahrzeuge, Wohnwagen, Wohnmobile, Boote, Schiffe, Yachten: Belüftung, Heizung, Asbestentsorgung, Bautentrocknung, Bautrocknung, Zeltbeheizung, Flughafengate-Beheizung, Baustellenbeheizung, Heizungen: Frischluftzufuhr, Wandung schwer entflammbar nach: NF P 92-503 M2, RoHS-konform, Werkstoff: PROT
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
pro Rolle
€ 70,00*
ab € 153,42*
€ 176,77*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 156,28*
€ 179,70*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 152,63*
€ 179,90*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 166,34*
€ 192,85*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,99*
ab € 177,16*
€ 200,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,51*
€ 238,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,38*
€ 236,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,46*
€ 226,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,16*
€ 210,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.