Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 203mm; L:6m; PROTAPE® PVC 371


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 203mm; L:6m; PROTAPE® PVC 371
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 203mm; L:6m; PROTAPE® PVC 371
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 203mm; L:6m; PROTAPE® PVC 371
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645210340
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     371-0203-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645210340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
PVC Lüftungsschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Tierstall: Belüftung
  • Bauindustrie: Tunnelbelüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
  • Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 6:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
206 mm
Gewicht:
0,600 kg/m
Biegeradius:
105 mm
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Marke:
PROTAPE®
Farbe:
grau
Ø-Innen:
203 mm
Temp. max. Celsius:
80
Temp. min. Celsius:
-10
Überdruck:
0,060 bar
Unterdruck:
0,020 bar
Länge_m:
6 m
Medium:
Gas
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
13
€ 70,00*
ab € 153,09*
€ 180,07*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,46*
€ 199,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 178,13*
€ 207,68*
5 Tage
78
€ 7,99*
ab € 185,37*
€ 216,46*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,09*
€ 275,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,07*
€ 214,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
1 Stück enthält 6 Meter (ab € 25,515* pro Meter)
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.