| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4049844020481 Herst.-Nr.: 4049844020481 EAN/GTIN: 4049844020481 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4049844020481 Schaftfräser, Fire-beschichtet - Ausführung lang - VHM - DIN 6527 - Typ NH - Spiralwinkel 41/4345° - 3 Schneiden - Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung - Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. - Einsetzbar zum Bohren, Rampen, Nuten und Schruppen - Durch ungleiche Drallsteigung können höhere Schnittgeschwindigkeiten erreicht werden - Beim Nuten- und Schruppfräsen bis zu 60 % höhere Vorschübe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, gühring schaftfräser vhm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, 4049844020481, GÜHRING, kurz, ungleiche, Schaftfräser mit 41°/43°/45° Drallsteigung, Typ NH, lang, Z3, 28597975, 1653387, 28597918, VHM Schaftfräser, 28597908, Fräser, 28597515, Monozerspanung, 1 Schaftfräser lang DIN6527VHM FIRE Typ RF100 20mm GÜHRING, Fire-beschichtet, Ausführung lang, VHM, DIN 6527, Spiralwinkel 41/4345°, 3 Schneiden, Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung, Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet, Einsetzbar zum Bohren, Rampen, Nuten und Schruppen, Durch ungleiche Drallsteigung können höhere Schnittgeschwindigkeiten erreicht werden, Beim Nuten- und Schruppfräsen bis zu 60 % höhere Vorschübe, 2371 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 228,38* | € 277,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 262,19* | € 314,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 330,68* | € 397,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|