| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4049844137837 Herst.-Nr.: 4049844137837 EAN/GTIN: 4049844137837 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4049844137837 VHM-Hochleistungsschruppfräser, blank - Ausführung extra lang - VHM - Werksnorm - Typ W - 3 Schneiden - Oberfläche poliert - Mit Kernsprung und Kernverstärkung - Zentrumschnitt - DIN6535-HA - Spiralwinkel 39°/ 40°/ 41° - Zum Nuten/Schruppen von ap = 1 x D, HPC-Schruppen und Schlichten über die volle Schneidenlänge - Zum Bohren geeignet |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, langlochfräser gühring 6mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, 4049844137837, GÜHRING, kurz, dreischneidig, VHM-Hochleistungsschruppfräser, RF 100 A 5 x D kernverstärkt, 28597975, 1653387, 28597918, VHM Schaftfräser, 28597908, Fräser, 28597515, Monozerspanung, 1 Schaftfräser WN VHM nano-polierte Schneidkanten Kernsprung verstärkt HA 5xD 6mm GÜHRING, blank, Ausführung extra lang, VHM, Werksnorm, Typ W, 3 Schneiden, Oberfläche poliert, Mit Kernsprung und Kernverstärkung, Zentrumschnitt, DIN6535-HA, Spiralwinkel 39°/ 40°/ 41°, Zum Nuten/Schruppen von ap = 1 x D, HPC-Schruppen und Schlichten über die volle Schneidenlänge, Zum Bohren geeignet |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 27,45* | € 37,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 41,28* | € 55,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|