| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4053569227896 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569227896 EAN/GTIN: 4053569227896 |
| |
|
| | |
| 4053569227896 Containernetz - Geknotetes Netz aus Polyethylen - Zur Abdeckung von offenen Containern, Kippmulden und Lkw - Einfaches Handling - Höchstmaß an Sicherheit gegen Herausfallen oder aufwirbelnde Gegenstände - Geeignet für Absetzcontainer bis 10 m³ - Farbe: grün Hinweis: Gummiseile sind optional. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Containernetz, autonetz, 4053569227896, neutrale Produktlinie, 28573102, 1649076, 28573090, Ladungssicherung, 28573060, Fuhrpark, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Containernetz 3, 5x4, 0 m MW 45 grün ohne Gummi, Geknotetes Netz aus Polyethylen, Zur Abdeckung von offenen Containern, Kippmulden und Lkw, Einfaches Handling, Höchstmaß an Sicherheit gegen Herausfallen oder aufwirbelnde Gegenstände, Geeignet für Absetzcontainer bis 10 m³, Farbe: grün, Hinweis: Gummiseile sind optional, Ladungssicherungsnetz |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 35,93* | € 47,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,10* | € 49,04* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,38* | € 49,23* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,39* | € 50,29* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 46,63* | € 60,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 14 m² (ab € 3,33072* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|