| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4053569484053 Herst.-Nr.: 4053569484053 EAN/GTIN: 4053569484053 |
| |
|
| | |
| 4053569484053 Permanent-Magnetspannplatte PMNEO - Doppeltes Neodym Magnetspannsystem mit Stahl-Grundkörper - Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm bearbeitet werden - Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren 6-kant-Schalthebel aktiviert - Zum Spannen von Werkstücken für die Schwerzerspanung, auch an rauen Oberflächen werden gute Haltekräfte erreicht - Haftkraft: ca. 160 N/cm² - Magnetfeldhöhe: ca. 10 mm - Querpolteilung: 11 + 3 mm Hinweis: Werkstücke ab 30 x 15 x 6 mm können mit der maximal erreichbaren Haltekraft aufgespannt werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: magnetspannplatte 300x200, aufspannplatte, 4053569484053, FLAIG, Permanent Magnetspannplatte PMNEO, 28583296, 1651056, 28583257, Magnete, 28583149, Werkstattbedarf, 28579575, Handwerkzeuge, 1 Magnetspannplatte permanent PMNEO 3015 FLAIG, Permanent-Magnetspannplatte PMNEO, Doppeltes Neodym Magnetspannsystem mit Stahl-Grundkörper, Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm bearbeitet werden, Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren 6-kant-Schalthebel aktiviert, Zum Spannen von Werkstücken für die Schwerzerspanung, auch an rauen Oberflächen werden gute Haltekräfte erreicht, Haftkraft: ca. 160 N/cm², Magnetfeldhöhe: ca. 10 mm, Querpolteilung: 11 + 3 mm, Hinweis: Werkstücke ab 30 x 15 x 6 mm können mit der maximal erreichbaren Haltekraft aufgespannt werden, Spannplatte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 943,31* | € 1.008,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 943,83* | € 1.009,13* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 915,08* | € 1.009,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 964,75* | € 1.031,10* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | Frei Haus | ab € 1.239,53* | € 1.302,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|