| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4053569484282 Herst.-Nr.: 4053569484282 EAN/GTIN: 4053569484282 |
| |
|
| | |
| 4053569484282 Magnetspannkugel - Aluminumkugel, eloxiert - Mit feinpoligem Magnetspannfutter - Lagert in einem mit Leder ausgeschlagenen, Stahlring, chemisch vernickelten - Je nach Werkstückgeometrie und Gewicht um bis zu 90° schwenkbar - Zentrierrillen erleichtern das Ausrichten des Werkstücks - Das Magnetspannfutter wird über den Sechskant aktiviert - Zum Fixieren von Werkstücken beim Laserschweißen, Polieren und Montieren - Max. Polteilung: 1,5 + 0,5 mm Lieferung: Spannkugel und 6-kant-T-Griff-Schlüssel. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 28583296, 1651056, 28583257, Magnete, 28583149, Werkstattbedarf, 28579575, Handwerkzeuge, 1 Magnetspannkugel ERGOBall100mm-si..., Aluminumkugel, eloxiert, Mit feinpoligem Magnetspannfutter, Lagert in einem mit Leder ausgeschl..., Stahlring, chemisch vernickelten, Je nach Werkstückgeometrie und Gewi..., Zentrierrillen erleichtern das Ausr..., Das Magnetspannfutter wird über den..., Zum Fixieren von Werkstücken beim L..., Polieren und Montieren, Max. Polteilung: 1, 5 + 0, 5 mm, Lieferung: Spannkugel und 6-kant-T-..., Spannplatte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 679,89* | € 749,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 683,83* | € 749,56* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 664,59* | € 749,57* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 699,75* | € 765,85* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | Frei Haus | ab € 906,90* | € 978,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|