| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4055301683588 Herst.-Nr.: 4055301683588 EAN/GTIN: 4055301683588 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4055301683588 Latzhose »1979 570« Eigenschaften: - Schlanke Silhouette - Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen - Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe - 2 Stifttaschen - Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit - Seitliche Stretch-Einsätze - D-Ring zum Befestigen von Accessoires - Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff - Zwei Gesäßtaschen - Eine geräumige Schenkeltasche mit integrierter Tasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche - Freihängende doppelte Zollstocktasche - Ergonomischer Schnitt - Reflexelemente am Bein - Kniepolstertaschen aus CORDURA® (ohne Kniepolster) - Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 250 g/m² |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, bp arbeitshose 54, arbeitshose 54, bp arbeitshose, 4055301683588, BP®, Latzhose, Arbeitskleidung, Latzhose »1979 570«, 28561394, 1646993, 28561391, Arbeits-Latzhose, 28561265, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Arbeitslatzhose 1979 570 Gr.54, anthrazit/schwarz, Eigenschaften:, Schlanke Silhouette, Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe, 2 Stifttaschen, Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit, Seitliche Stretch-Einsätze, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff, Zwei Gesäßtaschen, Eine geräumige Schenkeltasche mit integrierter Tasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche, Freihängende doppelte Zollstocktasche, Ergonomischer Schnitt, Reflexelemente am Bein, Kniepolstertaschen aus CORDURA® (ohne Kniepolster), Industriew |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 60,98* | € 76,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 61,96* | € 77,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 60,50* | € 81,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 70,93* | € 88,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 94,80* | € 115,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|