| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4063726009067 Herst.-Nr.: 4063726009067 EAN/GTIN: 4063726009067 |
| |
|
| | |
| 4063726009067 Strahlrohr System Storz - Ermöglichen eine schnelle und einfache Verbindung von Schlauchleitungen - Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel - Vollstrahl, geschlossen, Sprühstrahl - Einfaches Verbinden und Lösen durch eine 120° Drehung - Für Industrie, Bau, Landwirtschaft, Gewerbe usw. - Zulassung/Norm: ähnlich zu DIN14365 - Material Kupplung: Aluminium, gegossen - Material Rohrstück: Polyamid, rot - Material Düse/Mundstück: Polyamid, grau - Material Dichtung: NBR - Betriebsdruck max.: 8 bar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Storz-Kupplung, Storzkupplung, storzkupplung aluminium, storz kupplung, mehrzweckstrahlrohr c-kupplung, 4063726009067, Fortis, Strahlrohr System Storz, 28590924, 1652277, 28590921, Schlauchkupplung, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Strahlrohr ähnl. DIN1436, PA, Größe CN, Storz Al-Kupplung 52-C, PN 8, Ermöglichen eine schnelle und einfache Verbindung von Schlauchleitungen, Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel, Vollstrahl, geschlossen, Sprühstrahl, Einfaches Verbinden und Lösen durch eine 120° Drehung, Für Industrie, Bau, Landwirtschaft, Gewerbe usw, Zulassung/Norm: ähnlich zu DIN14365, Material Kupplung: Aluminium, gegossen, Material Rohrstück: Polyamid, rot, Material Düse/Mundstück: Polyamid, grau, Material Dichtung: NBR, Betriebsdruck max.: 8 bar |
| | |
| |