Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinriefenmatte SBR, schwarz, 3mm, 1000mm 5m FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4063726009098
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726009098
EAN/GTIN:
     4063726009098
Suchbegriffe:
Feinriefenmatte
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
4063726009098 Feinriefenmatte
- Ohne Einlage
- Gute Rutschfestigkeit
- Oberfläche gerieft
- Unterseite stoffgemustert
- Ausdünsten möglich
- Erhöht die Sicherheit in Arbeitsbereichen
- Schützt Flächen, wie z.B. Werkbänke oder Maschinenarbeitsplätze, vor Beschädigungen
- Auch geeignet zum Auskleiden von Behältern und Ladeflächen
- Anwendbar in Industrie, Handwerk, Bau, Landwirtschaft, Gewerbe usw.
- Reißfestigkeit: 3,0 MPa
- Reißdehnung: 200%
- Spez. Gewicht: 1,50 g/cm³ (+/- 0,05 g/cm³)
- Härte: 70° Shore A (+/- 5°Shore)
- Material: SBR/NR
- Temperaturbeständigkeit: –25 °C bis +70 °C
- Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Riefenmatten, feinriefenmatte schwarz, feinriefenmatte, 4063726009098, Fortis, 28591138, 1654352, 28591123, Gummi-/PVC Bodenbelag, 28591122, Elastomertechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Feinriefenmatte SBR, schwarz, 3mm, 1000mm 5m FORTIS, Ohne Einlage, Gute Rutschfestigkeit, Oberfläche gerieft, Unterseite stoffgemustert, Ausdünsten möglich, Erhöht die Sicherheit in Arbeitsbereichen, Schützt Flächen, wie z.B. Werkbänke oder Maschinenarbeitsplätze, vor Beschädigungen, Auch geeignet zum Auskleiden von Behältern und Ladeflächen, Anwendbar in Industrie, Handwerk, Bau, Landwirtschaft, Gewerbe usw., Reißfestigkeit: 3, 0 MPa, Reißdehnung: 200%, Spez. Gewicht: 1, 50 g/cm³ (+/- 0, 05 g/cm³), Härte: 70° Shore A (+/- 5°Shore), Material: SBR/NR, Temperaturbeständigkeit: –25 °C bis +70 °C, Farbe: schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 54,69*
€ 71,03*
Lager 6QTZH
38
€ 6,99*
ab € 58,11*
€ 75,38*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.