| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4064564005723 Herst.-Nr.: 4064564005723 EAN/GTIN: 4064564005723 |
| |
|
| | |
| 4064564005723 Schlauchklemme, DIN 20039 A - 2-teilig, mit losen Zungen - DIN 20039 A - Material: Temperguss, verzinkt, gelb passiviert (Chrom VI-frei) - Material Schrauben: Stahl, verzinkt - Betriebsdruck: max.16/25 bar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klemmschale lüdecke, klemmschalen, 4064564005723, Lüdecke, Tempergussschelle, Schlauchschelle, Schlauchklemme, DIN 20039 A, 28590883, 1652271, 28590865, Schlaucheinbindung, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Schlauchklemme DIN20039A AD 32-40mm NW 25mm 1" LÜDECKE, 2-teilig, mit losen Zungen, Material: Temperguss, verzinkt, gelb passiviert (Chrom VI-frei), Material Schrauben: Stahl, Betriebsdruck: max.16/25 bar, Drucklufthammer |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,94* | € 4,46* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,38* | € 4,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,07* | € 4,65* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,10* | € 4,80* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,29* | € 4,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|