| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4064564100862 Herst.-Nr.: 4064564100862 EAN/GTIN: 4064564100862 |
| |
|
| | |
| 4064564100862 Schnellverschlusskupplung Serie ES NW 7,2, Außengewinde - Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung - Volle Vakuumtauglichkeit trotz geringer Kuppelkraft - Geschlossene Verriegelungshülse verhindert Verschmutzen der Innenteile - Material Anschlussstücke, Entriegelungshülse, Ventilkörper, Ventil: Messing MS 58 blank - Material Federn, Sprengring: Edelstahl 1.4310 - Material Stifte: Edelstahl 1.4305 - Material Dichtungen: Perbunan - Gewinde: ISO 228/DIN 2999/DIN 13 - Durchflussmenge: 1000 l/min - Betriebsdruck: max. 35 bar - Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +100 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Verschlusskupplung, schnellkupplung messing 1/2 zoll, hydraulik kupplung, schnellkupplung messing, 4064564100862, Lüdecke, Kupplung, LÜDECKE-Verschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung Serie ES NW 7, 2, AG, 28590710, 1652262, 28590707, Druckluftschlauch-Armaturen, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 SchnellverschlusskupplungNW 7, 2mm, Messing, Serie ES, AG G1/2" LÜDECKE, Außengewinde, Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung, Volle Vakuumtauglichkeit trotz geringer Kuppelkraft, Geschlossene Verriegelungshülse verhindert Verschmutzen der Innenteile, Material Anschlussstücke, Entriegelungshülse, Ventilkörper, Ventil: Messing MS 58 blank, Material Federn, Sprengring: Edelstahl 1.4310, Material Stifte: Edelstahl 1.4305, Material Dichtungen: Perbunan, Gewinde: ISO 228/DIN 2999/DIN 13, Durchflussmenge: 1000 l/min, Betriebsdruck: max. 35 bar, Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +100 °C, Ku |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,23* | € 3,46* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,27* | € 3,60* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 2,49* | € 3,84* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 2,63* | € 4,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,67* | € 4,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|