| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4064564101210 Herst.-Nr.: 4064564101210 EAN/GTIN: 4064564101210 |
| |
|
| | |
| 4064564101210 Stecknippel Serie ES NW 7,2, AG, freier Durchgang - Material: Messing MS 58 blank - Gewinde: ISO 228 - Durchflussmenge: 1000 l/min - Betriebsdruck: max. 35 bar - Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +100 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckluftstecknippel g 1/4, stecknippel druckluft, 4064564101210, Lüdecke, Kupplung, LÜDECKE-Verschlusskupplung, Stecknippel Serie ES NW 7, 2, AG, freier Durchgang, 28590710, 1652262, 28590707, Druckluftschlauch-Armaturen, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Stecknippel für Kupplung NW 7, 2mm, Messing, Serie ES, AG G1/4" LÜDECKE, Material: Messing MS 58 blank, Gewinde: ISO 228, Durchflussmenge: 1000 l/min, Betriebsdruck: max. 35 bar, Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +100 °C, Schnellverschlusskupplung, Verschlusskupplung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 0,56* | € 0,87* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 0,55* | € 0,89* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 0,61* | € 0,95* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 0,65* | € 1,02* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,66* | € 1,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|