Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SchnellverschlusskupplungNW 7,2mm, Messing, Serie ES, AG G3/8" LÜDECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4064564101500
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     4064564101500
EAN/GTIN:
     4064564101500
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
4064564101500 Schnellverschlusskupplung Serie ES NW 7,2, Außengewinde
- Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung
- Volle Vakuumtauglichkeit trotz geringer Kuppelkraft
- Geschlossene Verriegelungshülse verhindert Verschmutzen der Innenteile
- Material Anschlussstücke, Entriegelungshülse, Ventilkörper, Ventil: Messing MS 58 blank
- Material Federn, Sprengring: Edelstahl 1.4310
- Material Stifte: Edelstahl 1.4305
- Material Dichtungen: Perbunan
- Gewinde: ISO 228/DIN 2999/DIN 13
- Durchflussmenge: 1000 l/min
- Betriebsdruck: max. 35 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +100 °C
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Verschlusskupplung, messing schnellkupplung 3/8", hydraulik kupplung, schnellkupplung messing, 4064564101500, Lüdecke, Kupplung, LÜDECKE-Verschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung Serie ES NW 7, 2, AG, 28590710, 1652262, 28590707, Druckluftschlauch-Armaturen, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 SchnellverschlusskupplungNW 7, 2mm, Messing, Serie ES, AG G3/8" LÜDECKE, Außengewinde, Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung, Volle Vakuumtauglichkeit trotz geringer Kuppelkraft, Geschlossene Verriegelungshülse verhindert Verschmutzen der Innenteile, Material Anschlussstücke, Entriegelungshülse, Ventilkörper, Ventil: Messing MS 58 blank, Material Federn, Sprengring: Edelstahl 1.4310, Material Stifte: Edelstahl 1.4305, Material Dichtungen: Perbunan, Gewinde: ISO 228/DIN 2999/DIN 13, Durchflussmenge: 1000 l/min, Betriebsdruck: max. 35 bar, Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +100 °C, Ku
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
65
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 3,22*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 2,39*
€ 3,78*
Lager 6QTZH
18
€ 6,99*
ab € 2,50*
€ 3,92*
€ 5,90*
ab € 1,93*
€ 3,96*
5 Tage
65
€ 8,50*
ab € 2,60*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.