| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4064564401945 Herst.-Nr.: 4064564401945 EAN/GTIN: 4064564401945 |
| |
|
| | |
| 4064564401945 Waterprofi-Spritzdüse - Mit abstellbarem Wasserfluss und Mengenregulierung von Sprühnebel bis Vollstrahl - Kompatibel zu marktüblichen Steckprofiltypen DN 9 (Gardena®-Systeme) - Hohes Druckspektrum, dicht und langlebig, kompakte Baugröße - Hohe Durchflusswerte aufgrund eines größtmöglichen Durchgangs - Für Wasserleitungen in Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, Gartenbau oder Haushalt - Material: MS 58 vernickelt - Material Dichtung: EPDM - Maximaler Betriebsdruck: PN 16 bar - Temperaturbeständigkeit: +95 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4064564401945, Lüdecke, WaterProfi-Stecknippelanschluss-Spritzdüse, WaterProfi-Düse, Waterprofi-Spritzdüse, 28591081, 1652290, 28591057, Wasserschlauch-Armaturen, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 WaterProfi Spritzdüse Serie WPN DN9, Stecknippel-Anschluss LÜDECKE, Mit abstellbarem Wasserfluss und Mengenregulierung von Sprühnebel bis Vollstrahl, Kompatibel zu marktüblichen Steckprofiltypen DN 9 (Gardena®-Systeme), Hohes Druckspektrum, dicht und langlebig, kompakte Baugröße, Hohe Durchflusswerte aufgrund eines größtmöglichen Durchgangs, Für Wasserleitungen in Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, Gartenbau oder Haushalt, Material: MS 58 vernickelt, Material Dichtung: EPDM, Maximaler Betriebsdruck: PN 16 bar, Temperaturbeständigkeit: +95 °C, Stecknippelanschluss-Spritzdüse |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,14* | € 27,53* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,91* | € 27,54* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,60* | € 28,08* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,41* | € 29,12* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 24,27* | € 31,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|