| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4250985907962 Herst.-Nr.: 4250985907962 EAN/GTIN: 4250985907962 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4250985907962 Spot-Leuchte SuperSpot eco - LED-Einbauleuchte, dimmbar - Funktionsbeleuchtung - Robustes Metallgehäuse - Steckverbindung am Gehäuse - Zuverlässiges Wärmemanagement für höchste Lichtleistung - Betriebsspannung 12 Volt DC - Farbwiedergabe RA > 80 - Lichtausbeute 71 lm/W - Leistungsaufnahme max. 4,2 W - Ausstrahlungswinkel 90° - Schutzart IP 20 - Einbau-Ø 78 mm - Zuleitung 3,0 m - Steckverbindung LED-Mini M1 - Für Regale, Küchennischen und Oberböden - Für eine Küchennische oder Oberboden mindestens zwei Leuchten pro Meter einsetzten Hinweis: Die Version multiwhite benötigt Zubehör aus dem Bereich Schalttechnik. LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ip20 einbauleuchte, 4250985907962, HALEMEIER, Leuchte, LED-Leuchte, Spot-Leuchte SuperSpot eco, 28596063, 1653186, 28596062, 28596027, Lichtsysteme, 28595669, Möbelbeschläge, 1 SuperSpot Eco EDS Op, nw 12VDC 4.2W 3.0m LTG M1, LED-Einbauleuchte, dimmbar, Funktionsbeleuchtung, Robustes Metallgehäuse, Steckverbindung am Gehäuse, Zuverlässiges Wärmemanagement für höchste Lichtleistung, Betriebsspannung 12 Volt DC, Farbwiedergabe RA 80, Lichtausbeute 71 lm/W, Leistungsaufnahme max. 4, 2 W, Ausstrahlungswinkel 90°, Schutzart IP 20, Einbau-Ø 78 mm, Zuleitung 3, 0 m, Steckverbindung LED-Mini M1, Für Regale, Küchennischen und Oberböden, Für eine Küchennische oder Oberboden mindestens zwei Leuchten pro Meter einsetzten, Hinweis: Die Version multiwhite benötigt Zubehör aus dem Bereich Schalttechnik. LED-Vorschaltgeräte sind separat zu best |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,50* | ab € 20,81* | € 28,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 26,32* | € 36,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 25,11* | € 36,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 27,43* | € 37,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 29,62* | € 39,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|