| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4250985908396 Herst.-Nr.: 4250985908396 EAN/GTIN: 4250985908396 |
| |
|
| | |
| 4250985908396 LED-Leuchte EcoPower L - Kompakte Leuchte, dimmbar - Zum Einbau in Regale, Vitrinen, Nischen - Abstrahlungswinkel 90° - Einbau-Ø 68–71 mm - Gesamt-Ø 75 mm - Farbwiedergabe RA > 80 - Lichtausbeute 94 lm/W - Leistungsaufnahme max. 3,2 W - Zuleitung 1,8 m - Steckverbindung LED Mini M1 Hinweis: Die Version multiwhite benötigt Zubehör aus dem Bereich Schalttechnik. LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EcoPower L, 28596063, 1653186, 28596062, Einbauleuchten, 28596027, Lichtsysteme, 28595669, Möbelbeschläge, 1 Eco Power L EDS OP mw2 12VDC, 3.2W, 1.8m LTG, M1, LED-Leuchte EcoPower L, Kompakte Leuchte, dimmbar, Zum Einbau in Regale, Vitrinen, Nischen, Abstrahlungswinkel 90°, Einbau-Ø 68–71 mm, Gesamt-Ø 75 mm, Farbwiedergabe RA 80, Lichtausbeute 94 lm/W, Leistungsaufnahme max. 3, 2 W, Zuleitung 1, 8 m, Steckverbindung LED Mini M1, Hinweis: Die Version multiwhite ben... |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,50* | ab € 12,73* | € 17,96* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,34* | € 22,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,20* | € 22,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,86* | € 23,17* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 18,27* | € 24,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|